PATLITE Signal Tower LR5-302LJNW-RYG 1unit

#Nomor SKU S004066323
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR5-302LJNW-RYG
Unit 1unit
Diameter 50mm
Operating Voltages 24V DC
Tiers 3 Tiers
Mounting Pole Mount with/L-Bracket/Cable
Flashing No
Body Color Off White
LED Color Red, Amber, Green
Material Polycarbonate
Protection Ratings IP 65
Power Consumption 3.0W
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 April 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our next generation signal tower line featuring cutting-edge technology, modular segments for field configuration, and a wide-array of options to fit the most challenging applications.
Product Features
- Re-designed lens and improved module construction d

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk