ABB Kontaktor Tipe AX AX65-30-11-80 30kW 65A 3P 1pc

#Nomor SKU S004066057
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AX65-30-11-80
Unit 1pc
Dimensions (mm) 82.0x110.0x108.0
Rated Frequency (Hz) Auxiliary Circuit 50/60Hz Main Circuit 50/60Hz
Max. Breaking Capacity cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie more than 100A) At 440V 1300A cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie more than 100A) At 690V 630A
Rated Insulation Voltage acc. to IEC 60947-4-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690V
Number of Main Contacts 3 (NO) 0 (NC)
Number of Auxiliary Contacts 1 (NO) 1 (NC)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 April 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690V AC. These contactors are of the block type design with:
-3 main poles and 1 built-in auxiliary contact
-Control circuit: AC operated
-Add on auxiliary contact blocks for front or side mounting and a wide range of accessories.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan