VIPER Scrubber Drier Ride on Set AS530R EU 1unit

#Nomor SKU S004047940
Wishlist
Rp199.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS530R EU
Unit 1unit
Brush Speed 160RPM
Efficiency Rate 2650 m2/ hour
Maximum Climbing Gradient 10%
Front Wheel Dimensions 17.5cm
Brush/Pad Diameter 530mm
Sound Pressure Level 69dBa
Dimensions 1360x580x1120mm
Fresh Water Tank 72L
Dirty Water Tanki 73L
cleaning width 530mm
Vacuum Motor Power 400 W
Brush Motor 450 W
Drive Motor HP (W) 300 W
Berat (Kg) 140.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 April 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The AS530R is The First Mini-Riding Floor Automation in The Viper Series. Efficient Cleaning is Recommended For Users at Affordable Prices. With Its Large Tank Capacity and High Battery Performance, It Provides Hours of Cleaning Even in Areas Over 5000m2.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan