Kennedy Twist Grip PG Type (Stang Las) PG600 Red Holder 600A 1pc

#Nomor SKU S003804445
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PG600
Unit 1pc
Product Number PG600
Rating Ampere 600A
Recommended Cable Size 600A@70mm2
Welding Electrode Range 6.3mm
Product Type Twist Grip Electrode Holder
Duty cycle 0.35
Part Number KEN8856130K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reduce fatigue and increase safety. All of the electrode is available for use and the angle allows the hand to remain away from the weld pool. The handle applies torque to the electrode clamp in the head.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait