Senator Set Mata Bor dan Tap (Drill Bit Set) Metric M3-M12 1set(28pcs)

#Nomor SKU S003787212
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Metric
Unit 1set(28pcs)
Maximum Tap Size M12
Minimum Drill Size 2.5mm
Tap LeaD Bottoming Second Taper
Standards Met BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529
Minimum Tap Size M3
Tap Thread Standard Metric
Tap Size Included M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
Drill Material High Speed Steel
Tap Finish/Coating Blue
Size System Metric
Drill Size Included 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
Drill Finish/Coating Blue
Maximum Drill Size 10.2mm
Part Number SEN0259960K
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal case. Manufactured to BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529. 28 Piece Set Contents (mm): Taps: (taper, second and bottom): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait