Oxford Precision 30 Degrees Pointed Micrometer OXD3353520K 0-25mm 1pc

#Nomor SKU S003781913
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OXD3353520K
Unit 1pc
Resolution 0.01mm
Type External Micrometer
Accuracy 0.001mm
System of Measurement Metric
Weight Each 250g
Graduations 0.01mm
Measuring Range 0 - 25mm
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for measuring within small grooves or recesses and for quick comparisons of thread accuracy in screw cutting operations. With knurled thimble, ratchet stop and thumb lock. Enamelled frame with satin chromed finish barrel and sleeve.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan