Oxford Precision Interchageable Anvil Micrometer OXD3353020K 0-150mm 1pc

#Nomor SKU S003781883
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OXD3353020K
Unit 1pc
Number of Pieces 9
Resolution 0.01mm
Type External Micrometer
Accuracy (4+L/75)mm
System of Measurement Metric
Graduations 0.01mm
Parallelism (2+L/100)mm
Measuring Range 100 - 150mm
Includes adjusting spanner metal case
Flatness 0.6mm
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oxfords Versatile range of micrometers with interchangeable anvils with ratchet top, lock, setting standards and wooden case. Rigid and stable cast Iron frame that's perforated for lightness.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan