Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat) MTL9853600K Blue-Green 150kg 1unit

#Nomor SKU S003780534
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MTL9853600K
Unit 1unit
Color Blue
Product Type Folding Trolley
Wheel Diameter (mm) 100
Product Number PH1501
Depth 734mm
Load Capacity (kg) 150
Product Material Steel;Plastic
Additional Features PVC Buffer on Platform Edge to Protect Doors;Ideal for Office Enviroments
Product Dimensions Depth = 479;Width = 734
Wheel Type Fixed Castors;Swivel Castors
Number of Wheels 2 x Fixed;2 x Swivel
Width (mm) 479
Depth (mm) 734
Berat (Kg) 10.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-slip PVC load surface. Tubular steel handle folds flat for minimal storage space requirements. 2x fixed and 2x swivel castors for easy movement. PVC buffer strip on the platform edge to protect doors and furniture. Ideal for office environments. Capac

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk