Matlock Key Cabinet (Kotak Kunci) 25K-48 Grey 48keys 1unit

#Nomor SKU S003777541
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25K-48
Unit 1unit
Color Grey
Overall Depth 80mm
Product Number 25K-48
Type Key Cabinet
Special Features Weather-resistant
Overall Width 250mm
Key Capacity 48
Material Steel
Dimensions 250mm x 180mm x 80mm
Finish Powder Coated
Includes Includes (2) Keys
Lock Type Keyed
Overall Height 80mm
Part Number MTL8200250K
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All heavy gauge steel construction for secure key storage. Fitted with security lock and supplied complete with two keys. All key hooks are numbered for easier identification. Easily fitted to walls with screws (fixings not supplied).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan