Kennedy Tube Cutter (Pemotong Pipa) KEN5885500K 3-30x150mm 1pc

#Nomor SKU S003769294
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5885500K
Unit 1pc
Compatible Pipe Material Brass Copper Stainless Steel
Type Single Stroke Tube Cutter
Product Number 588-550
Minimum Pipe Capacity 3mm
Number of Rollers 2
Number of Cutter Wheels 1
Maximum Pipe Capacity 30mm
Pipe Capacity 3 to 30mm
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With high strength cast bodies and single cutting wheels with two rollers. Suitable for stainless steel, brass and copper tubes. All fitted with deburring blades.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan