Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) KEN5883360K 36inch 1pc

#Nomor SKU S003768952
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5883360K
Unit 1pc
Capacity (mm) 102
Overall Length (mm) 900
Handle Material Cast Iron
Type Pipe Wrench
Handle Type Adjustable
Jaw Type Standard
Standards Met BS 3594 : Part 1
Maximum Jaw Capacity (mm) 102
Jaw Material Dropped Forged
Handle Color Red
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-Duty - For more industrial applications. Jaws are serrated in the opposite direction to ensure a secure grip. Cast iron frame, drop forged handles and jaws. All moving parts are heat treated. Used mainly in the plumbing industry for gripping pipes a

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan