Solent Maintenance Spill Control S+ Pads Oil Only (Lap Penyerap) SOL7421965P White 50x40cm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S003754160
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SOL7421965P
Unit 1pack(100pcs)
Type Pad
Color White
Product Number H0415040
Applications Oil
Absorbent Capacity (L) 0.80
Dimensions (cm) 50x40
Berat (Kg) 8.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-Only Absorbent pads and rolls are an ideal solution, White in colour, they absorb oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres. Pads - Tested to BS 7959. Size: 50x40cm Pack qty:

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait