Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan) SHR0652114Q HSS SP/FL 6.00mm 1pc

#Nomor SKU S003751664
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHR0652114Q
Unit 1pc
Number of Flutes 6
Reamer Diameter (mm) 5
Overall Length (mm) 87
Flute Length (mm) 44
Flute Type Left Hand Spiral
Material High Speed Steel
Shank type Straight
Cutting Direction Right Hand
Reamer Type Fixed
Standards Met BS 328-4, DIN 206B
Diameter Tolerance +0.010 to -0.005
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter:

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan