SwissTech HSS-Cobalt PM Weldon Flat Point Ripper Peak Power SWT1659420A 20mm 1pc

#Nomor SKU S003744628
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWT1659420A
Unit 1pc
Cutter Diameter 20mm
Flute Length 38mm
Plunge Type Centre Cutting
Shank type Weldon Flat
Shank Diameter 20mm
Overall Length 104mm
Shank Diameter Tolerance h6
Material Grade M42
Cutter Diameter Tolerance js12
Finish/Coating Peak Power
Series 94
Standards Met DIN 1835B DIN 844
Cutting Direction Right Hand
Number of Flutes 3
Material Cobalt High Speed Steel
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan