York Diamond Coated Burr Set (Mata Bor Tuner Diamond) Single Cut 3mm 1set(30pcs)

#Nomor SKU S003737897
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Single Cut
Unit 1set(30pcs)
Shank Diameter 3mm
Cut Type Single Cut
Head Shape Ball Conical Cylindrical Cylindrical Ball Nose Tree Shape
Head Material Diamond
Head diameter (30x) 4.5mm
Overall Length 30 x 45mm
Finish/Coating Coated
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan