York Diamond Coated Burr Cylindrical (Mata Bor Tuner Diamond) A50 5mm 1pc

#Nomor SKU S003737699
Wishlist
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A50
Unit 1pc
Head diameter 5mm
Head Length 10 mm
Shank Diameter 3 mm
Overall Length 45 mm
Head Shape Cylindrical
Cut Type Single cut
Finish/Coating Diamond
Head Material Diamond
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for precision grinding of carbide, gems, glass, ceramics, tough alloys, cermets, tool steels etc.

- Diamond grip mesh is 120/140.
- Recommended operating speeds 15,000 - 30,000 rpm.
- 3mm Shank

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan