Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga) 04-312 size2 1pc

#Nomor SKU S003736906
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 04-312
Unit 1pc
Head diameter 38mm
Face Material Copper
Type Hammer
Shaft Material Wood
Head Material Iron
Face Hardness Soft
Product Number 04-312
Special Features Replaceable Strike Faces
Standards Met NSN No. 5120999104639
Overall Length 305mm
Size (lbs) 2.78
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work pla

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk