York Flap Disc (Amplas Susun) YRK2209430K F/GLASS 100x16mm/P60 1pc

#Nomor SKU S003733103
Wishlist
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YRK2209430K
Unit 1pc
Features Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
Abrasive Material Aluminium Oxide
Bore Diameter 22mm
Disc Diameter 100mm
Grit P60
Disc Type Conical (Type 29)
Backing Material Glass Fibre-Backed (General-purpose, non-scratch).
Standards Met Complies to oSa Regulations Manufactured according to EN 13743
Maximum Operating Speed 15,300rpm
Bore Thread Size M10
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan