AVON Waxed Kraft Paper Rolls AVN8300270K 900mmx100m 65gsm 1pc

#Nomor SKU S003730164
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVN8300270K
Unit 1pc
Material Kraft
Width (mm) 900
Type Roll
Length (m) 100
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-resistant paper made by waxing on both sides, frequently used for the wrapping of engineering components. Images are for illustration purposes only

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan