OMRON Subminiature Basic Switch Hinge Lever (Saklar Mikro) SS-5GL BY OMI 1pc

#Nomor SKU S003722817
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS-5GL BY OMI
Unit 1pc
Item Code SS5M0004M
Actuator Type Hinge Lever
Terminal Type Solder
contact Current Rating (A) 5 (@125V AC)
Contact Configuration SPDT-NO/NC
IP Rating IP40
Operating Force (N) 0.49
Minimum Operating Temperature (°C) -25
Maximum Operating Temperature (°C) 85
Contact Material Silver
Mechanical Life (operations) 30000000
Release Force (N) 0.06
Operating Temperature Range (°C) -25 to +85
M Code 32576731
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Subminiature Basic Switch Hinge lever, 125 VAC 5 A
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan