OMRON Front Connecting Socket P2CF-08 For Connectable Timer H5CX-A11 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P2CF-08 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Item Code | P2CF2101A |
| Applicable Body | [Timer] H3CR-A8□, H3CR-F8□, H3CR-G8□, H3CR-H8□, [Counter] H7CZ-L8□, H7CN (8 pin), [Temperature controller] E5CS (8 pin) |
| Shape | P2CF (surface connection) |
| Type | round socket |
| Number of Poles | 8 |
| Number of pins (pins) | 8 |
| Spesifikasi | No spring washer |
| Insulation Resistance (MΩ) | 1000 or more (measured at the same point as the withstanding voltage section with a DC500V insulation resistance meter) |
| Continuous Current (A) | 5 |
| With or Without Finger Protection | Nothing |
| Withstand Voltage (V/minute) | Between terminals: AC2000 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Accessories for Connectable Timer H5CX-L8, Front Connecting Socket
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan