Philips Saklar Essential Series 2Gang 1Way SWitch 1pc

#Nomor SKU S003721353
Wishlist
Rp15.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Certificate SNI
Standard IEC 60669-1-2007
Life Time (hour) 40000
Connection Screw
Size (mm) 88x82
Specifications 250V/ 10AX
Module Type 2 Gang 1 Way Switch
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keuntungan:
- Menggunakan material metal yang tidak mudah panas
- Berstandar International IEC
- Bersertifikat SNI
- Umur pakai yang Panjang hingga 40.000 x penyalaan/pemadaman (on/off switching)
- Mudah disesuaikan dengan gaya interior ruangannya

Aplikasi:
- Rumah tinggal
- Apartemen
- Hotel
- PErtokoan
- Sekolah
- Ruko
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan