Philips Saklar Seri Essential (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp15.900
Spesifikasi
StandardIEC 60669-1-2007
Size (mm)88x82
CertificateSNI
ConnectionScrew
Life Time (hour)40000
Specifications250V/ 10AX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keuntungan:
- Menggunakan material metal yang tidak mudah panas
- Berstandar International IEC
- Bersertifikat SNI
- Umur pakai yang Panjang hingga 40.000 x penyalaan/pemadaman (on/off switching)
- Mudah disesuaikan dengan gaya interior ruangannya

Aplikasi:
- Rumah tinggal
- Apartemen
- Hotel
- PErtokoan
- Sekolah
- Ruko

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan