Philips Lampu Reflektor Partytone PAR38 Color E27 Red 80W 1pc

#Nomor SKU S003720950
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type 80 W 230 V RE
Fitting E27
Life Time (hour) 2000
Diameter (mm) 122.5
Color Red
Length (mm) 137
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2017
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi:
- Lampu sorot ber-reflektor dan berwarna dengan diameter 121mm

Fitur:
- Dilapisi silicon tahan cuaca pada bagian muka lampu dengan beberapa pilihan warna
- Lampu dengan sudut sorot yang lebar

Keuntungan:
- Menampilkan kesan dekoratif baik di dalam atau di luar ruangan
- Konsumsi listrik 20% lebih rendah dibandingkan dengan lampu PAR jenis terdahulu

Aplikasi:
- Taman, taman umum atau pribadi
- Perayaan festival
- Restoran, bar, ruang dansa, nightclub
- Etalase pajangan untuk display
- Dapat dipasang di luar tanpa proteksi kaca, juga dapat dipasang dengan dudukan lampu kedap air
- Untuk pemakaian di luar ruang, karet tahan panas harus dipasang di antara lampu dan dudukan lampu
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan