Mitsubishi Hand Pallet A400001662 Single Load Wheel 2.5ton 1unit

#Nomor SKU S003718766
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A400001662
Unit 1unit
Type of Wheel Single Load Wheel
Lowered Fork Height (mm) 85
Steering Wheel (mm) 200
Fork Wheel (mm) 80x70
Maximum Lifting Height (mm) 200
Total Height (mm) 1224
Fork Length (mm) 1220
Width Overall Forks (mm) 685
Ground Clearance, Center of Wheelbase (mm) 32
Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways (mm) 1803
Aisle Width for Pallets 800 x 1200 Lengthways (mm) 1803
Turning Radius (mm) 1336
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2500
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mitsubishi Hand Pallet Truck (HPT)

1. Quality
Solid Construction
The cast iron, one-piece pump features a controlled lowering rate valve to reduce product jarring and a chrome-plated piston for longer pump life. Polyurethane seals at high pressure points

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan