HITACHI Katrol Elektrik 2FH 1unit
Rp47.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2FH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension E (mm) | 1060 |
| Dimension D (mm) | 170 |
| Dimension C (mm) | 175 |
| Dimension B (mm) | 280 |
| Dimension A (mm) | 280 |
| Dimension Z (mm) | 660 |
| Electric Source | 3Phase |
| Dimension G (mm) | 26 |
| Capacity (kg) | 2000 |
| Chain Diameter (mm) | 10 |
| Chain No. of Falls | 1 |
| Standard Lift (m) | 6 |
| Hoisting Speed (m/minute) | 6.8 |
| Motor Power (kW) | 2.4 |
| Berat (Kg) | 114.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kerekan Rantai Listrik digunakan dalam berbagai aplikasi untuk membuat penanganan kargo lebih efisien. Aplikasi berkisar dari operasi penanganan gaya pabrik yang khas hingga lokasi konstruksi dan bahkan mengangkat kapal.
Kerekan seri F dilengkapi dengan rem bantu.
1. HELICAL GEARING
digunakan di mana praktis untuk memberikan operasi yang tenang.
2. LONG LIFE BRAKE UNIT
High Cooling Head Disk jenis sistem rem Elektro-Magnetik untuk operasi yang stabil dan umur panjang hoist seri F dilengkapi dengan Rem Penyesuaian Otomatis yang dipatenkan untuk perawatan yang lebih mudah dan keamanan tambahan.
A.S. PAT, 3908802 W.Germany PAT.2354044
3. LIMIT SWITCH (Upper and Lower)
mengganggu daya motor untuk mencegah overtravel kait dan kondisi berbahaya seperti kekusutan rantai.
4. KABEL PLUG-IN
mengurangi waktu perawatan dan pemasangan.
5. KONTAKTOR ELEKTRONIK-MAGNETIK
dengan mekanik-interlocking terhadap jalur pendek oleh kejutan mekanis.
6. Ukuran lembab disediakan dengan REVERSE PHASE INSPECTING RELAY
potong sirkuit kontrol saat membalikkan fase.
7. KONTAINER RANTAI
sebagai bagian standar untuk operasi yang lebih aman.
8. RANTAI DAYA
permukaan rantai baja alloy khusus (berlapis) yang dikeraskan untuk kekuatan dan ketahanan aus yang optimal.
(DIN-5684-8) (A.S. PAT. 3830054)
9. KAIT RENDAH
dirawat dengan hati dan dilengkapi dengan kait pengaman dan putar 360 °.
10. KABEL PUSHBUTTON
dicetak dengan tali kawat regangan menjadi satu tubuh. Ini menjamin pengoperasian yang lebih mudah dan aman.
11. PUSHBUTTON SWITCH
adalah plastik tahan hujan untuk benturan keras dan ketahanan atmosfer korosif dan saling bertautan secara mekanis. Rangkaian kontrol 24 volt mengurangi bahaya kejut pada operasi.
Kerekan seri F dilengkapi dengan rem bantu.
1. HELICAL GEARING
digunakan di mana praktis untuk memberikan operasi yang tenang.
2. LONG LIFE BRAKE UNIT
High Cooling Head Disk jenis sistem rem Elektro-Magnetik untuk operasi yang stabil dan umur panjang hoist seri F dilengkapi dengan Rem Penyesuaian Otomatis yang dipatenkan untuk perawatan yang lebih mudah dan keamanan tambahan.
A.S. PAT, 3908802 W.Germany PAT.2354044
3. LIMIT SWITCH (Upper and Lower)
mengganggu daya motor untuk mencegah overtravel kait dan kondisi berbahaya seperti kekusutan rantai.
4. KABEL PLUG-IN
mengurangi waktu perawatan dan pemasangan.
5. KONTAKTOR ELEKTRONIK-MAGNETIK
dengan mekanik-interlocking terhadap jalur pendek oleh kejutan mekanis.
6. Ukuran lembab disediakan dengan REVERSE PHASE INSPECTING RELAY
potong sirkuit kontrol saat membalikkan fase.
7. KONTAINER RANTAI
sebagai bagian standar untuk operasi yang lebih aman.
8. RANTAI DAYA
permukaan rantai baja alloy khusus (berlapis) yang dikeraskan untuk kekuatan dan ketahanan aus yang optimal.
(DIN-5684-8) (A.S. PAT. 3830054)
9. KAIT RENDAH
dirawat dengan hati dan dilengkapi dengan kait pengaman dan putar 360 °.
10. KABEL PUSHBUTTON
dicetak dengan tali kawat regangan menjadi satu tubuh. Ini menjamin pengoperasian yang lebih mudah dan aman.
11. PUSHBUTTON SWITCH
adalah plastik tahan hujan untuk benturan keras dan ketahanan atmosfer korosif dan saling bertautan secara mekanis. Rangkaian kontrol 24 volt mengurangi bahaya kejut pada operasi.
Description
Electric Chain Hoists are used in a wide range of applications to make cargo handling more efficient. Applications range from typical factory style handling operations to construction sites and even boat lifting.
F series hoists equipped with auxiliary brake.
1. HELICAL GEARING
used where practical to provide quiet operation.
2. LONG LIFE BRAKE UNIT
High Cooling Head Disk type Electro-Magnetic brake system for steady operation and long life F series hoists are equipped with patented Automatic Adjusting Brake for easier maintenance and added safety.
U.S PAT,3908802 W.Germany PAT.2354044
3. LIMIT SWITCH (Upper and Lower)
interrrupt motor power to prevent hook overtravel and hazardous condition such as chain kink.
4. PLUG-IN CABLES
reduce maintenance time and installation.
5. ELECTRO-MAGNETICS CONTACTOR
with mechanical-interlocking against line short by mechanical shock.
6. Moist sizes are provided with REVERSE PHASE INSPECTING RELAY
cut control circuit when reverse phasing.
7. CHAIN CONTAINER
as standard part for safer operation.
8. POWER CHAIN
special (paterned) alloy steel chain surface hardeded for optimum strength and wear resistance.
(DIN-5684-8)(U.S. PAT. 3830054)
9. LOWER HOOK
is heart-treated and equipped with safety latch and 360° swivelling.
10. PUSHBUTTON CABLE
is molded with strain relief wire rope into one body. This assures easier and safer operation.
11. PUSHBUTTON SWITCH
is rain-proof plastic for severe impact and corrosive atmosphere resistance and mechanically interlocked.The 24 volt control circuit reduce shock hazard to the operation.
F series hoists equipped with auxiliary brake.
1. HELICAL GEARING
used where practical to provide quiet operation.
2. LONG LIFE BRAKE UNIT
High Cooling Head Disk type Electro-Magnetic brake system for steady operation and long life F series hoists are equipped with patented Automatic Adjusting Brake for easier maintenance and added safety.
U.S PAT,3908802 W.Germany PAT.2354044
3. LIMIT SWITCH (Upper and Lower)
interrrupt motor power to prevent hook overtravel and hazardous condition such as chain kink.
4. PLUG-IN CABLES
reduce maintenance time and installation.
5. ELECTRO-MAGNETICS CONTACTOR
with mechanical-interlocking against line short by mechanical shock.
6. Moist sizes are provided with REVERSE PHASE INSPECTING RELAY
cut control circuit when reverse phasing.
7. CHAIN CONTAINER
as standard part for safer operation.
8. POWER CHAIN
special (paterned) alloy steel chain surface hardeded for optimum strength and wear resistance.
(DIN-5684-8)(U.S. PAT. 3830054)
9. LOWER HOOK
is heart-treated and equipped with safety latch and 360° swivelling.
10. PUSHBUTTON CABLE
is molded with strain relief wire rope into one body. This assures easier and safer operation.
11. PUSHBUTTON SWITCH
is rain-proof plastic for severe impact and corrosive atmosphere resistance and mechanically interlocked.The 24 volt control circuit reduce shock hazard to the operation.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan