TOHNICHI Kunci Torsi QL2N-MH 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S003649862
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QL2N-MH
Unit 1pc
Dimensi (mm) 160x5x5
Rachet Head (inch) 1/4
Torque Range (N m) 0,4 to 2
Akurasi (%) ± 3
Square Drive (mm) 6.35
Overall Length (mm) 160
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2017
Terakhir Diperbaharui 03 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ratchet Head: 1/4inch



- Basic Adjustable click style with metal handle



- Torque value easily set with external scale and knob



- Cap. 0,4-2 Nm ; Accuracy +/-3%
Feature





- Adjustable type torque wrenches ideal for variety of tightening torque applications




- Easily change torque setting by using adjusting knob and scale




- A clear "click" is sensed and heard to signal tightening completion upon reaching the

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk