ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis) 1530 150g 1pc

#Nomor SKU S003646786
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1530
Unit 1pc
Operating Temp. Range Below - 40 to 100°C
Suitable for Bonding Metal, Plastic, Rubber, Wood And Inorganic Materials
Size (g) 150
Appearance White Paste
Specific Gravity 1.39
Hardness 44 Shore A
Viscosity (Pa.s) 100
Elongation 2.8
Tack Free Time (minute) 7
Tensile Strength (MPa) 5.9
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A multi-purpose, high strength elastic adhesive
Feature
TB1530 is a multi-purpose, high strength elastic adhesive based on an MS polymer which reacts rapidly upon exposure to moisture in the air and cures to form a toughened elastomer with time. Containing no solvents, plastisizers, or isocyanates, the adhesiv

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk