LARKIN Digital Panel Meter LR-3UIF35 96x96mm 1pc

#Nomor SKU S003645703
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR-3UIF35
Unit 1pc
Display LED
Size (mm) 96x96
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-Phase AC Ampere Meters; Current measurement

Conform to standard:
- IEC61000-4-2
- IEC61000-4-4
- IEC61000-4-5
- IEC60060
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan