Hioki Set Kabel Test (Kabel Ukur Set) L9207-10 1pc

#Nomor SKU S003643884
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L9207-10
Unit 1pc
Compatible for Voltmeter DM7275-01/02, DM7276-01/02/03; Digital multimeter DT4281, DT4282, DT4252, DT4256, DT4253, DT4254, DT4255, DT4221, DT4222, DT4223, DT4224; Clamp meter CM4371, CM4372, CM4373, CM4371
Length 90 cm (2.95 ft)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2017
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IEC611-31 revised corresponding : DT4281, DT4282, DT4251, DT4252, DT4253, DT4254, DT4255, DT4256, 716, 381, 381-5, 382, 382-5, 383, 384, 384-5, 385, 385-5, 3255-5, 3256-5, 3257-5, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-2, CM4371, CM4373
- Cap when mounted
- CAT IV6V / CAT III1V
- cap is not mounted
- CAT II1V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan