ENAR Portable Electric Vibrators DINGO 230V 1pc

#Nomor SKU S003641682
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DINGO 230V
Unit 1pc
Power 2300 W
Voltage 230 V, 1 ~
Frequency 50 - 60 Hz
Vibration 18000 rpm
Dimension 345 x 244 x 229 mm
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Portable concrete vibrator.
- Dual purpose exoskeleton framework serves as a set of handles and protection.
- Reinforced cable at motor outlet.
- Extra strong housing
- Having three different handles to choose from results in a very versatile drive unit.
- Anti-abrasion hose with integrated mesh reinforcement and interior strapping.
- Removable and adjustable belt.
- Water resistant switch.
- Flexible shafts from 1 m to 5 m long.
Poker heads in varied diameter sizes, 25, 38, and 48 mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan