Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam) 3220-75A 50-75mm 1pc

#Nomor SKU S003627006
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3220-75A
Unit 1pc
Range (mm) 50 to 75
Accuracy (µm) 7
Setting Ring (mm) 50 (optional)
Graduation (mm) 0.01
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2017
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inside Micrometer
> Graduation 0.01 mm
> Ratchet stop
> Carbide measuring faces
> Optional Accessary: setting ring (code 6312)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan