Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik) 80M 1-6 0.37kW 0.5HP 1pc

#Nomor SKU S003624258
Wishlist
Harga spesial Rp1.099.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 21%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 80M 1-6
Unit 1pc
Horse Power (HP) 0.5
Power (kW) 0.37
Speed (rpm) 1000
Voltage (V) 220/380
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ
> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove
> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
- This is Non Returnable Product

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan