Mennekes Schuko Panel Mounted Receptacles Industrial Socket 11011 Blue 16A 230V 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 11011 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protection Type | IP 54 |
| Ampere (A) | 16 |
| No. of Poles | 2p+E |
| Voltage (V) | 230-250 |
| Frequency (Hz) | 50 & 60 |
| Color | Blue |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Schuko panel mounted receptacles
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan