Penguin Tangki Air 5100L (Toren) TB 500 Hitam 1pc

#Nomor SKU S003606445
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB 500
Unit 1pc
Color Hitam
Capacity (L) 5100
Cover/Lid/Tutup Width (cm) 60
Inlet (inch) 1/2
Drain (inch) 1.5
Outlet Bulkhead (inch) 1.5
Wall Thickness (mm) 12-18
Bottom Tank Width (cm) 185
Tank Height (cm) 219.50
SNI License Yes
SNI Number SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Berat (Kg) 1272.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selama ini tangki / toren / tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.



- ANTIMIKROBA

Teknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.



- BEBAS LUMUT

Lapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.



- TAHAN LAMA

Pelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.



- TERINSULASI

Suhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.



- AKSESORIES

Plumbing Kit.
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan