monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) 1pc
Rp94.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Grain Size | 100 |
| Operating Range (mm) | Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch) |
| Optimal Operating Rotation Speed (rpm) | 2000-3500 |
| Package Weight (g) | 86 |
| M Code | 48762008 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
It is a convenient iron drill polishing sharpener that makes it easy to re-polish the cutting edge of iron cutting drill blades with sharp edges using electric drills. Iron drill (material : HSS steel, tip angle :118 degree, blade diameter :リ2. to 12.) For re-polishing.
- Optimal Operating Rotation Speed (min リ ケ(r.p.m)) : 2000-3500
- Package Weight (g) : 86
- Optimal Operating Rotation Speed (min リ ケ(r.p.m)) : 2000-3500
- Package Weight (g) : 86
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro%20Abrasive%20Sharpener%20(Alat%20Pengasah%20Mata%20Bor)%201pc/S003594278-4.jpg)