monotaro Plastic Chain (Rantai Plastik) Yellow 30m 1roll

Rating:
100% of 100
(2)
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Material Polyethylene
Color Yellow
Type Rolled
Package Weight (g) 2588
Length (m) 30
Chain Wire Diameter (mm) 6
M Code 68037191
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 04 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a plastic chain that can be used for indications such as entry prohibition and boundary, which encourages caution.
-It can be cut easily by cutting with a tool etc. You can choose the length according to the application. Prohibition of entering, as a boundary partition.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk