monotaro Cutter Knife (Pisau Cutter) SX-70 Red 1pc

#Nomor SKU S003586143
Wishlist
Rating:
80% of 100
(6)
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SX-70
Unit 1pc
Accessories Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
Spesifikasi with Lock Mechanism
Package Weight (g) 92
Type L Type
Width (mm) 45 (Body Maximum)
Thickness (mm) 16
Overall Length (mm) 160
Color Red
Body Material Resin
Blade Width (mm) 18
Blade Change Method Snap End Cap
Blade Material Carbon Steel
Grip Type Textured
Handle Color Red
M Code 35598726
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 19 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to use for every work, the definitive version of auto lock type cutter.
- Two replacement blades can be stored on the back.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk