monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes) PE 25-35microl 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S003584774
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp52.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PE 25-35microl
Unit 1pack(100pcs)
Capacity (ml) 0.25-0.35
Suction Volume (ml) 0.25-0.35
Material CR-V
Overall Length (mm) 65.4
Sterilizing Sterilized
Scale None
Head Diameter (Φmm) 7.5
Head Length (mm) 24.1
Tip Diameter (Φmm) 1.4
M Code 34680615
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EOG sterilized, disposable dropper that is very convenient for testing small samples. Sold in units of 100, easy to use. *Not individually packaged.
* Cannot be used for purposes other than research or experimentation.
Warning
Scale are approximate.It can not be used for purposes other than research or experimental.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk