monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin) M12 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | Air coupler 20PM |
| No Load Speed (rpm) | 9000 |
| Body Dimensions (W x D x H) (mm) | 143 x 71 x 88 |
| Air Consumption (m³/minute) | 0.26 |
| Orbit Diamond (mm) | 3 |
| Working Air Pressure Range (MPa) | 0.62 |
| Air Connection Port | PT1 / 4 female thread |
| Pad Dimensions (mm) | 73 x 98 |
| Mass (kg) | 0.85 |
| M Code | 08546466 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For polishing work using a polishing pad
Warning
Do not use for any other purpose.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro%20Air%20orbital%20sander%20(Mesin%20Amplas%20Tenaga%20Angin)%20M12%201pc/nwS003573860-2.jpg)