monotaro Full Port Forged Brass Ball Valve (Katup) 1pc

#Nomor SKU S003570951
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type Brass
Shape Screw Type
Package Weight (g) 190
Dimension L (mm) 55
Dimension H (mm) 39
Nominal Diameter B 1/2
Dimensions a (mm) 84
Material (Packing) PTFE
Maximum Pressure (MPa) 4.1 (water/oil/gas at normal temperature), 1.0 (water/oil/gas below 150 degrees Celsius) * Gas ​​excludes flammability and toxicity
Nominal Diameter A 4.1 (Room Temperature Water, Oil, Gas)
Caliber Type 4.1 (Room Temperature Water, Oil, Gas)
Material (stem) 4.1 (Room Temperature Water, Oil, Gas)
Material (Handle) SS400
Body Material C3771B
Class 600
Bore Diameter d (mm) 12.7
Fluid Used Water, oil, gas
Handle Shape Lever type
M Code 07016091
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
For piping materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan