monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) M-223-1D 1pc

#Nomor SKU S003568675
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-223-1D
Unit 1pc
Number of Gears 24
Overall Length (mm) 275
Package Weight (g) 840
Plug Angle (mm) 6.35
Torque Adjustment Range 1 Scale (N m) 0.1
Pricision (%) 4
Torque Range (N m) 5 to 25
M Code 06528515
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is possible to tighten in a narrow place because it is a pretend width of 15 degrees with 24 teeth cuts. Tightening work from small screws to large diameter bolts
- Number of Gears : 24
Warning
Do not use other than their intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk