monotaro Hand Power Puller, 1T (Tang Penjepit) PW-100 1pc

#Nomor SKU S003567128
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PW-100
Unit 1pc
Type Manual
Package Weight (g) 2680
Wire Length (m) about 2.9 ( at the time of single)
Hook Opening (mm) 15
Movement Distance (m) Approx 2.4
Maximum Load (kN) about 6 (single use), about 12 (double use)
Maximum Load (kgf) about 600 (single use), about 1200 (double use)
Application 2 For leisure towing boat/motor traction.
M Code 03365905
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk memindahkan mesin di pabrik. Untuk pengangkutan beban truk.
Description
To machine movement in the factory



-Fence upright, wire to wire tension



-To tighten the truck load.
Warning
It does not correspond to a flat tire.Track, it does not offer use the bus.Please do not use in applications other than the removal of the tire.Do not use other than their intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan