monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) M318 1pc

#Nomor SKU S003566664
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M318
Unit 1pc
Measurement Error +/- 0.5%
Counter 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
Minimum Unit (cm) 10
Mass (kg) 1.52
Maximum measuring distance (m) 9999.9
Telescopic size (mm) 520/1030
Measurement Range (m) 0-9999.9
M Code 01463062
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It's foldable, so it's convenient to carry.
- With a counter and light, it is easy to read values even at night.
Warning
* Do not use for anything other than its intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan