monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) 1pc

#Nomor SKU S003566305
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Compatible Dunlop valve / US valve
Material Body: Brass / plug: Steel
Overall Length (mm) About 65
Package Weight (g) 98
Maximum Working Pressure (MPa) 0.7
Normal Working Pressure (MPa) 0.1-0.5
Compatible Fluid Air
M Code 01078087
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 01 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan