Unoair Mesin Palu Pneumatic CH-102-H 1pc

#Nomor SKU S003562475
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CH-102-H
Unit 1pc
Chisel Shank 37/64 Inch
Bore Diameter 1-1/8 Inch (29 mm)
Piston Stroke Length 2 Inch (51 mm)
Blows per minute 2400bpm
Overall Length 12-7/8 Inch (327 mm)
Net Weight 5.9 kg
Air inlet 3/8 Inch
Air Hose 1/2 Inch
Air consumption 21.2 cfm
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan