Unoair Air Metal Shear B-21 1pc

#Nomor SKU S003562307
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-21
Unit 1pc
Cutting Capacity Steel 1.2 mm Alumunium 1.4 mm
Strokes Per Minute 2500 BPM
Overall Length 9-1/16 Inch (230 mm)
Net Weight 1.1 kg
Air inlet 1/4 Inch
Air Hose 3/8 Inch
AVG Air Consumption 6 cfm
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk