Unoair Air Impact Screwdriver SD-69 1pc

#Nomor SKU S003562277
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-69
Unit 1pc
Type Pistol (double hammer)
Hex Shank Size 1/4 Inch (6.35 mm)
Bolt Size Capacity 1/4 - 5/16 Inch (6-8 mm)
Free Speed 7000 RPM
Maximum Torque 201 nm (148ft-lb)
Overall Length 7-31/64 (190 mm)
Net Weight 1.2 kg
Air inlet 1/4 Inch
Air Hose 3/8 Inch
AVG Air Consumption 2 cfm
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan