Unoair Air Impact Screwdriver SD-60A 1pc

#Nomor SKU S003562253
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-60A
Unit 1pc
Type straight (double hammer)
Hex Shank Size 1/4 Inch (6.35 mm)
Bolt Size Capacity 5/32 - 3/16 Inch (4-5 mm)
Free Speed 10000 RPM
Maximum Torque 35 nm (26ft-lb)
Overall Length 7-9/32 (185 mm)
Net Weight 0.7 kg
Air inlet 1/4 Inch
Air Hose 3/8 Inch
AVG Air Consumption 2 cfm
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application: industrial/pumps/equipment/workshop
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan