Unoair Air Drill D-44 1pc

#Nomor SKU S003562109
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D-44
Unit 1pc
Chuck Size 1/2 Inch (13 mm)
Free Speed 800 r.p.m
Overall Length 8-21/32 Inch (220 mm)
Net Weight 1.3 kg
Spindle Size 1/2-20 Inch
Air inlet 1/4 Inch
Air Hose 3/8 Inch
AVG Air Consumption 6 cfm
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
Mechanical Machinery Manufacturing/Bicycle Industry/Construction/Home Hardware.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk